フジテック・ジャパン
五方エルボ 回転止ネジ付 ブラック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1個
規格
25mm
注文コード
19304830
品番
25mm
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
この商品は
規格
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
止めネジ用レンチ
材質
亜鉛ダイカスト
形状
五方エルボ
色
ブラック
規格
25mm
仕上
黒塗装