フェリック
フェリックの バッグ・キャップ
フェリックの バッグ
フェリックの トートバッグ
ヘビートートバッグ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
19306415
品番
HVT-024
参考基準価格(税別)
¥2,700
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
定番トートバッグ
色
レッド
容量(L)
19
寸法(cm)
35.5×45×15.5
持ち手
65cm
素材
綿100% ハンプ カラー部分 ポリエステル100%