フェリック
フェリックの バッグ・キャップ
フェリックの バッグ
フェリックの トートバッグ
ヘビートートバッグ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
19306431
品番
HVT-024
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,700
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
定番トートバッグ
色
グリーン
容量(L)
19
寸法(cm)
35.5×45×15.5
持ち手
65cm
素材
綿100% ハンプ カラー部分 ポリエステル100%