※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2XB50-〜)

(1件のレビュー)
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)100 ボディオプションロッド先端めねじ 注文コード19306856 品番CDQ2XB50-100D
参考基準価格(税別)¥28,160 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980
この商品はストローク・ボディオプション・オートスイッチ品番など105種類から選べます 他の種類を見る

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12〜Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5〜13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)50 ストローク(mm)100 作動方式複動片ロッド 取付支持形式通し穴 使用ピストン速度(mm/s)0.5〜300 使用圧力範囲(MPa)0.01〜1.0 ボディオプションロッド先端めねじ 使用流体空気 取付金具通し穴 給油不要(無給油) ポートねじの種類Rc

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19306716
2017-09-26
用途:
設備メンテナンス
建設業・工事業

品質はとても良いので、満足です。
もう少し早く届けば良かったのですが。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする