※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大晃機械工業(TAIKO)
大晃機械工業(TAIKO)の エンジンブロア
電磁駆動式ダイアフラムブロワ TIP型
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
空気流量(L/min)
80
注文コード
19311480
品番
TIP-80F
参考基準価格(税別)
¥77,000
販売価格(税込)
¥80,278
販売価格(税別)
¥
72,980
バスケットに入れる
この商品は
空気流量
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
二重絶縁構造によりアース工事不要。
騒音値を低減(メーカー比10%減)。
プラスチックハウジング。アース工事不要、低消費電力、低騒音
用途
浄化槽、健康・医療機器、産業機器、、オゾン発生・生ゴミ処理装置、ディスプレーオブジェのエアー源
質量(kg)
6
周波数(Hz)
50/60共用
消費電力(W)
53
定格電圧(V)
単相AC100
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
186×176×199
騒音レベル(dB(A))
35(1m)
吐出口径(mm)
Φ19(VP-13)
空気流量(L/min)
80
使用圧力範囲(kPa)
10〜20
定格圧力(kPa)
15
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません