※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください

CXS2M16-125-M9BW【ワケあり】 デュアルロッドシリンダ CXS2M16 SMC 19315165 CXS2M16-125-M9BW【ワケあり】 デュアルロッドシリンダ CXS2M16 SMC 19315165 CXS2M16-125-M9BW【ワケあり】 デュアルロッドシリンダ CXS2M16 SMC 19315165 CXS2M16-125-M9BW【ワケあり】 デュアルロッドシリンダ CXS2M16 SMC 19315165

デュアルロッドシリンダ CXS2M16

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード19315165 品番CXS2M16-125-M9BW【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥23,600 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別) アウトレット
¥21,24011,980
この商品はシリンダストロークなど901種類から選べます 他の種類を見る

ダブルピストンにより推力2倍
デュアルロッドにより不回転精度±0.1°
許容運動エネルギー:0.016J(従来比:7倍)
最高使用ピストン速度:800mm/s(従来比:2.6倍)
最大標準ストロークを拡大
取付寸法は既存製品CXSシリーズと互換性あり

商品状態※理由あり(未使用・未開封) 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 ストローク(mm)シリンダー:125 クッションラバークッション 使用ピストン速度(mm/s)30〜700 最高使用圧力(MPa)0.7 使用流体空気(無給油) チューブ内径(Φmm)16 保証耐圧力(MPa)1.05 最低使用圧力(MPa)0.1 配管接続口径M5×0.8 軸受種類すべり軸受型 オートスイッチ個数2ケ ポートねじの種類Mねじ オートスイッチ適合M9BW
関連資料:カタログ(4.2MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする