※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

U4008 イグニッションコイル NGK(日本特殊陶業) 19315363 U4008 イグニッションコイル NGK(日本特殊陶業) 19315363

イグニッションコイル

(35件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 メーカースズキ 主な適合純正品番33400-65G01・33400-65G02 他社参考品番(日立)U12S03-COIL 注文コード19315363 品番U4008
参考基準価格(税別)¥13,700 販売価格(税込) ¥10,888
販売価格(税別)
9,898
この商品はメーカー・主な適合純正品番・他社参考品番など31種類から選べます 他の種類を見る

NGKスパークプラグの長年の歴史で培った点火系の高度な技術と厳しい品質基準により、優れた性能のイグニッションコイルを提供いたします。
スパークプラグを使用した内燃機関において、圧縮行程にある燃焼室内で放電させるためには、20,000〜35,000Vもの高電圧が必要になります。
イグニッションコイルは、12Vのバッテリー電圧をスパークプラグの放電に必要な高電圧に変換する、変圧器の一種です。
イグニッションコイルは、基本的に1次コイル、2次コイル、コアで構成され、それら部品間の絶縁を確保するためのエポキシ樹脂がケースに充填されています。
1次コイル:約0.3〜0.6mmの電線を約100〜200回巻いたもの
2次コイル:約0.03〜0.06mmの細い電線を約10,000〜20,000回巻いたもの
コア(鉄心):鉄系の金属で、1次コイル、2次コイルが巻きつけられる軸となるもの

メーカースズキ タイプペンシルコイル [2出力タイプ] 主な適合純正品番33400-65G01・33400-65G02 他社参考品番(日立)U12S03-COIL ストックNo.48540
関連資料:適合表
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※1.点検・交換は必ずエンジンを止めてから行ってください。
2.プラグホール周りにオイル等の付着・漏れがないか確認をお願いします。オイル付着・漏れにより故障の要因になります。
3.各自動車メーカーのサービスマニュアルに従い、点検・交換を行ってください。
4.コネクタ接続は慎重にお願いします。コネクタ部分を破損させてしまうと導通不良等の要因になります。
5.落下させたり、衝撃を与えると亀裂や内部部品が破損する恐れがありますので、使用しないでください。
6.本書に記載されている正しい品番のイグニッションコイルをお使いください。
7.本書のイグニッションコイルを本来の目的以外には、使用しないでください。
8.保管する場合、高温多湿を避けてください。
9.エンジンチェックランプが点灯したときは、イグニッションコイル交換前(または交換後)に、サービスマニュアル等に従い、必ずダイアグ(自己診断/OBD)のエラーコードを消去(リセット)してください。エラーコードの消去を行わないと、エンジンチェックランプが消灯しない等のトラブルに繋がる可能性があります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:140

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 35
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-10
用途:
ワゴンRの部品交換用として

始動時の点火不良のため交換。
最初はプラグかな?と思ってプラグ交換するも改善せず、
ダイレクトイグニッションを交換に。
頼んだらすぐ来て、サクッと交換。
始動もスムーズに。加速も良くなり燃費も良く(好調時に戻った?)なり。
いちいち代理店まで行かなくても買えるのは素晴らしい!

2026-01-14
用途:
自動車修理時

1気筒不発の軽自動車、18年・95000km 念のため3本交換、何もなかった様に安定しました。

1人が参考にしています
2026-02-23
用途:
部品の交換
北上農園 様 (その他業種)

部品交換したところ、エンジン音が静かになり、快調です。

対象商品:
19315442
2025-11-20
用途:
イグニッションコイル交換
三木商事 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

安定のNGK.すこぶるエンジンが調子良くなった。社外品で選ぶならいいと思います。

2025-02-23
用途:
自家用車の交換用
自動車・二輪車・自転車関連業

EF型のエンジンは故障し易いため、交換用に購入。純正や他社メーカーと形状が異なり、イグナイタ部が5mm程高い位置に配置されるため、コイルカバーと干渉する車両があるかもしれない。ヘッドからの直接的な熱の伝わりが緩和されるか否かは検証していないが、少しでも耐久性が上がるのであれば嬉しいので、比較検証してみる。

対象商品:
19315512
2024-08-07
用途:
エスティマ 2AZ マーク 90919-T2005
運輸・通信業

古くて、品番選択が難しかったのですが、マークがT2005なら、これ、いけます。

1人が参考にしています
対象商品:
19315546
2024-05-22
用途:
自動車部品
自動車・二輪車・自転車関連業

ダイハツEFエンジンで定番の不具合部品です。社外品ですが、NGK部品なので、品質は全く問題ありませんでした。値段についても純正品より安かったです。

1人が参考にしています
2025-03-09
用途:
古い愛車のメンテナンス
製造業

純正と同等以上のもので、耐久性も十分だと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
1人が参考にしています
2022-10-21
質問:
この部品は○年式の○○という車に適合しますか?
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
これらの情報を添えてお問合せいただくか
・車名
・初年度登録年月
・車台番号
・型式
・形式指定番号
・類別区分番号
下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/
2人が参考にしています
2018-03-08

「プラグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする