曜日別特売
CDRA1BSU50-180-A59WL ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ (CDRA1BSU50-~) SMC 19320655

ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ (CDRA1BSU50-~)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
揺動角度(°)
180
注文コード
19320655
品番
CDRA1BSU50-180-A59WL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥46,550

・小型オートスイッチ(D-M9□型)2面に取付可能。
オートスイッチ正面から取付可能。
・質量最大14%削減。
・クッション付。
クッションニードル調整が容易。
・オートスイッチ付(CRA1シリーズ:CDRA1、CDRA1□□U-Z、CDVRA1)

揺動角度(°)
180

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
19320655CDRA1BSU50-180-A59WL36582884CDRA1BSU50-180Z-M9BWLCDRA1BSU50-180-A59WL CRA1_U-Z - ロータリアクチュエータ/可変角度タイプ(CDRA1BSU50) SMC 36582884CRA1_U-Z - ロータリアクチュエータ/可変角度タイプ(CDRA1BSU50)SMC1個
44,980
税込49,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アクチュエータの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/179/
2022-06-17

ロータリアクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする