曜日別特売

ジョプラスター用 超軽量PP樹脂製ロングノズル

ジョプラスター用 超軽量PP樹脂製ロングノズル - ジョプラックス

JOPLAX <嵐>ノズルは、威力のある衝撃エアー(間欠波動効果)で広範囲の埃や水など吹き飛ばします!
窪みに溜まった水なども叩きだします。

用途
エアダスターガンのノズル交換や機能拡張に。
材質
ポリプロピレン
本体寸法(mm)
140×23×23
本体質量(g)
7
吐出口径
Φ2x1穴
接続口
M14x1.0メネジ
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0394985962063
オープン
¥798
¥878(税込)
欠品中
出荷予定:出荷時期未定
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアダスターガン関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする