145/80R13 スタッドレスタイヤ KR36 ICETEC NEO KENDA 19322083

スタッドレスタイヤ KR36 ICETEC NEO

(2件のレビュー)
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード19322083 品番145/80R13
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は102種類から選べます 他の種類を見る

KENDA(ケンダ)は台湾のグローバルタイヤメーカー。高品質なタイヤをリーズナブルな価格でお届けすることを掲げ、現在グローバルに展開。
日本の雪道とアイスバーンで安定した性能を発揮する非対称デザインと新コンパウンドを採用したスタッドレスタイヤ。
非対称パターンを採用。内側と外側のパターン特性がトータルバランスを向上
タイヤ剛性を高めたブロックのデザインと配置
トレッドブロックの高い密度のサイズが強いグリップを発揮
新しいジグゾーサイブ採用でシャーベット路面での走行性能の向上
ショルダーブロックに配置した溝が優れた排水性を発揮

偏平率(%)80 リム径(inch)13 サイズ145/80R13 本数1本 タイヤサイズ145/80R13 パターンKR36 商品タイプタイヤ
注意
※個人宅には配送出来ません。※ホイールは付属していません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19322458
2022-11-22
用途:
車検時のタイヤ交換。
シオン技研工業 様 (建設業・工事業)

走行時の安定感がよく、積雪時も安心して運転できます。ありがとうございました。

対象商品:
19323036
2019-10-08
用途:
冬タイヤ交換

新品時のタイヤの柔らかさが国内産より柔らかく(測定数忘れました)音も静かで2年目まで柔らかいので静かでした、5年間使用しましたが最初の2年は国産と謙遜ない、3年目から少し固くなってきてましたが大丈夫ですが音が少しうるさくなってきますが全然範囲内です、4、5年目は雪が降らなかったのでわかりませんが賞味期限は3年くらいかと。6年目今年も使えるかチャレンジしてみますけどね。使わないとき保管時ラップして保管してました。ハンドリングもふらつきがなく出来がいいです。
ただし、雪がほとんど降らない地方の車(アルファードクラス重量)で毎日走る人はかなりまもうがはやいので2シーズンで終わりかもしれません。10月から5月雪なし走行で2シーズン目にスリップサイン出ました。
※あたりまえですが急な登坂深い雪のFF、FRはチェーンがないとだめですよ。あくまで4駆でこのたいやならかなり安くて使えます。

8人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ単品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする