27915 とんかつ屋さん キャベツピーラー 日本製 下村企販 19329406 27915 とんかつ屋さん キャベツピーラー 日本製 下村企販 19329406

とんかつ屋さん キャベツピーラー 日本製

(3件のレビュー)
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード19329406 品番27915
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥880
販売価格(税別)
800

手に持ったままでスピードスライス。

材質(刃)ステンレス刃物鋼 材質(本体)ABS樹脂 幅(mm)110 全長(mm)175 寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)110×175×19 刃渡り(mm)85

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19329406
2020-12-27
用途:
キャベツの千切り
有限会社 イーエム 様

初めてこの手の商品買いましたが、安い分、使い勝手は今一つ。。。

◎当然ですが全部をコレで切れません。スライスする対象物が大きいうちはいい
 ですが切る対象が小さくなってくると手で保持出来ず崩れる為、最後は包丁

◎時々刃が引っかかる。そのまま引くと引っかかった葉の部分が戻る瞬間に
 ピーラーに付着した千切りを跳ね飛ばして床に飛び散る

等々。まぁやり方考えて慣れてくればコレでも大丈夫なんでしょうけど…

やはり大根おろしタイプのヤツのほうが自分には使いやすかったかな?

1人が参考にしています
対象商品:
19329406
2020-06-27
用途:
野菜のスライス
株式会社緑善 様 (建設業・工事業)

玉ねぎのスライスは、包丁だと涙が出るのですが、
コレだと涙も出すにキレイにスライスできます。

対象商品:
19329406
2020-08-16
用途:
家庭で大人数の料理の時に重宝させていただいてます。切れ味にも満足です。
農・林・水産業

切れ味もよく。千切りがふわっとできて食感もいいです。もう少し幅が広ければと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「抜き型・細工用品・皮むき・卵切り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする