31221 ラクラク 皮むき 2個組 下村企販 19329668 31221 ラクラク 皮むき 2個組 下村企販 19329668

ラクラク 皮むき 2個組

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(2個) 注文コード19329668 品番31221
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥800

甘夏、はっさく、夏みかんなどのみかん類の皮むきがカンタンに。

材質(刃)ステンレス鋼 材質(本体)Aポリプロピレン 材質(カバーカッター部)アクリル樹脂 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)22×72×31(使用時) 刃渡り(mm)10

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19329668
2017-03-22
用途:
八朔を食べる時

この時期八朔を毎日食べるので、使っています。二個1セットの商品だったので、離れた所に住む娘に八朔を送ってやった時に一個この皮むきを一緒に送ってやりました。娘にも好評でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「抜き型・細工用品・皮むき・卵切り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする