92877 デイトナハイパフォーマンスバッテリー DAYTONA(デイトナ) 19334148

92877 デイトナハイパフォーマンスバッテリー DAYTONA(デイトナ) 19334148 92877 デイトナハイパフォーマンスバッテリー DAYTONA(デイトナ) 19334148

デイトナハイパフォーマンスバッテリー

(6件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード19334148 品番92877
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥7,000
この商品は24種類から選べます 他の種類を見る

高性能で安全性も高い、バイクに適したNanoGELバッテリー。
瞬間放電能力も高く、充電時間も短くなった高性能バッテリー。 電解液が注入済みのため開封後すぐに使用できます。
国産から外車まで幅広くカバーする豊富なラインアップ。
・充放電のサイクル寿命が従来のメンテナンスフリー(MF)バッテリーに比べ1.5倍(デイトナ社比)を実現。自己放電が少ないため、バイクに乗らない期間があっても安心。
※NanoGELバッテリーの自己放電率が3%-5%に対し、希硫酸バッテリーは5%-10%。
・使用温度環境もより厳しい条件で使用可能となりました。
※NanoGELバッテリーの使用温度範囲が-40℃-60℃に対し、希硫酸バッテリーは-18℃-55℃。
・電解液をジェル状とすることで、転倒時に電解液が漏れる心配がありません。気密性も高く、安心安全、さらに耐振性能も希硫酸バッテリーに比べ高いです。
高性能で安全性も高いバイクに適したNanoGELバッテリー。充放電のサイクル寿命が従来のMFバッテリーに比べ1.5倍(当社比)を実現。自己放電が少ない為、バイクに乗らない期間があっても安心。(自己放電率NanoGELバッテリー3%〜5%、希硫酸バッテリー5%〜10%)
暑い夏、寒い冬にも適した性能。使用温度環境もより厳しい条件で使用可能となりました。(使用温度範囲NanoGEL -40℃〜60℃、希硫酸バッテリー‐18℃〜55℃)
NanoGELの利点とは、電解液をゲル状とすることで転倒時に電解液が漏れる心配がありません。気密性も高く、安心安全、さらに耐震性能も希硫酸バッテリーに比べ高いです。瞬間放電力も高く、充電時間も短くなった高性能バッテリー。電解液が注入済みのため、開封後すぐに使用できます。

バッテリー容量(Ah)(10時間率)12V5 幅(mm)114 型式DYTX5L-BS 質量(kg)1.74 高さ(mm)105 タイプMF 奥行(mm)70 端子形状A 主な適合車種アドレス110 2000-2004年式:03年-に適合
注意
※ 3ヶ月以上未使用または電圧が12.4V未満の場合、バッテリー本体に記載されている充電方法に従って必ず充電してください。
※3ヵ月以上未使用で端子電圧が12.4V未満の場合は、バッテリー本体に記載されている充電方法に従って必ず充電して下さい。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
19334148 92877 35337321 YTX5L-BS 12V高性能VRLA(制御弁式)バッテリー(電解液注入済タイプ) GSユアサ 12V高性能VRLA(制御弁式)バッテリー(電解液注入済タイプ) GSユアサ 1個 12,980 税込14,278 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19334105
2017-05-12
用途:
エイプ100

在庫切れで2月に来たのですが、同じ中国製でこんなに差があるとはl
純正が4年目で55wグリップヒーターを入れるとアイドルで10v 下回り切れるので、交換しましたがアイドルで10.5走行時12〜3でしたがこのバッテリーに交換したところアイドルで12v走行時14.3v位でヒーター使用時でもアイドルじ12 v走行時13v下回る事は無いですね。(@_@)あのバッテリーはハズレだったのかな?

対象商品:
19334193
2017-08-14
用途:
バッテリー交換

交換したばかりで、よくわかりませんが、
デイトナなので信頼できると思います。、

対象商品:
19334272
2016-09-30
用途:
バッテリー上りの為、始動不良、バッテリー交換
自動車・二輪車・自転車関連業

ハーレー(883)スポーツスターのバッテリー交換でしたが、バッテリーケーブルの取付け上、端子上部に、端子固定用の、ボルト穴が、あれば取付け、取り外しが、楽になります。

1人が参考にしています
対象商品:
19334114
2017-02-21
用途:
旧社のメンテナンス
製造業

使用して数日ですが、特に問題ありません。
普通に使用できると思います。

対象商品:
19334306
2016-02-14
用途:
バイクのバッテリーの交換時に使用
サービス業

やはり純正品は安心して使用出来るのが良いです。

対象商品:
19334193
2017-02-02
用途:
バイクのメンテナンス
aqua excursion 様

スティードのメンテナンスに使用いたしました。普通でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッテリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする