GIVI BF22 イージーロックR1200GS

(2件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード19334884 品番90722
参考基準価格(税別)¥2,600 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

本商品は株式会社デイトナの正規取扱品です。タンクバッグを取り付けていない時でも、スタイリッシュで目立たない
タンクバッグと車種別のイージーロックを組み合わせることで装着可能。
※車種によっては、タンクキャップが全開しない場合がありますが、使用上問題なく給油することができます。
※車種によっては、ハンドル操作した際に、タンクバッグとハンドルが接触する場合があります。
※構造上、タンクバッグの高さが磁石式の物等に比べ高くなります。体格によっては、タンクバッグと体が当たり、ハンドルまでの距離が遠く感じる場合があります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19334884
2021-06-21
用途:
BMWオートバイで使用
建設業・工事業

BMW R1200GS 2011年式。空冷モデルで使用しました。
付属の部品は必要が無く取り付けられました。

対象商品:
19334884
2021-01-05
用途:
R1200GSタンクバッグ専用

コンパクトなタンクバッグを使いたいため、購入しました。割引をうまく利用すると他のサイトより安いし、他のオートバイ用品と合わせて購入すると送料が無料となり、最安値となります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする