曜日別特売
FCF-226-1 熱交換器 FCF 大生工業 19341193

熱交換器 FCF

商品レビューを投稿する
36日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送36日以内出荷とは
冷却面積1.3m2
油流量普通
胴径(Φmm)114.3(100A)
内容量1台注文コード19341193品番FCF-226-1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥71,478
販売価格(税別)
64,980

固定管板式なのでチューブ側の清掃が容易です。油の汚れは少ないが、冷却水は汚れが多く、チューブ側を多く洗浄する場所での使用に最適です。
メーカー製Φ9/28山ローフィンチューブ使用でコンパクトながら高性能な設計。
油流量の多少に対し、各サイズとも3種類の機種選択が可能。

材質(冷却管)C1220T質量(kg)14タイプ固定管板式管径(Φmm)(冷却管)9(ローフィンチューブ)最高使用圧力(MPa)1.0胴径(Φmm)114.3(100A)適合流体(シェル側)一般作動油、(チューブ側)清水冷却面積1.3m2取り合い(シェル側)Rcねじ込み式、(チューブ側)Rcねじ込み式油流量普通
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1につき4,200/税込4,620
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする