熱交換器 FCD

商品レビューを投稿する
36日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 36日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 19342137 品番 FCD-114A-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥58,278
販売価格(税別)
52,980

遊動管板式なのでチューブネストの洗浄・交換が可能です。シェル側(油側)の汚れが多い場所での使用に最適です。
メーカー製Φ9/28山ローフィンチューブ使用でコンパクトながら高性能な設計。
油流量の多少に対し、各サイズとも3種類の機種選択が可能。

タイプ遊動管板式 最高使用圧力(MPa)1.0 適合流体(シェル側)一般作動油、(チューブ側)清水 材質(冷却管)C1220T 管径(Φmm)(冷却管)9(ローフィンチューブ) 冷却面積0.7m2 取り合い(シェル側)Rcねじ込み式、(チューブ側)Rcねじ込み式 胴径(Φmm)76.3(65A) 油流量普通 質量(kg)10
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥4,200 / 税込 ¥4,620
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする