曜日別特売
FCD-234A-0 熱交換器 FCD 大生工業 19342216

熱交換器 FCD

商品レビューを投稿する
36日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送36日以内出荷とは
冷却面積1.7m2
油流量多い
胴径(Φmm)114.3(100A)
内容量1台注文コード19342216品番FCD-234A-0
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥85,778
販売価格(税別)
77,980

遊動管板式なのでチューブネストの洗浄・交換が可能です。シェル側(油側)の汚れが多い場所での使用に最適です。
メーカー製Φ9/28山ローフィンチューブ使用でコンパクトながら高性能な設計。
油流量の多少に対し、各サイズとも3種類の機種選択が可能。

タイプ遊動管板式最高使用圧力(MPa)1.0適合流体(シェル側)一般作動油、(チューブ側)清水材質(冷却管)C1220T管径(Φmm)(冷却管)9(ローフィンチューブ)冷却面積1.7m2取り合い(シェル側)Rcねじ込み式、(チューブ側)Rcねじ込み式胴径(Φmm)114.3(100A)油流量多い質量(kg)19
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき3,800/税込4,180
沖縄地方数量1につき5,200/税込5,720
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする