大生工業
大生工業の 油圧補器
大生工業の 油冷却機器
空冷式熱交換器 ATK
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1台
定格電圧(V)
100
取り合い
Rc1/4
注文コード
19343747
品番
ATK-1552F-02-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
定格電圧・取り合い
など
39
種類から選べます
他の種類を見る
冷却水が使用できない環境での使用に最適な空冷式オイルクーラです。
小型空冷式オイルクーラ。豊富な電圧設定から選択可能。
最高使用圧力(MPa)
1.0
適合流体
一般作動油
材質
(ラジエタ)アルミニウム
ファン
UHS7906-TP
取り合い
Rc1/4
定格電圧(V)
100
定格電流(A)(50/60Hz)
0.50/0.42
入力(W)(50/60Hz)
35/33
騒音値(dB)(50/60Hz)
56/60
冷却面積
1m
2
質量(kg)
3.0
コネクタ
無し
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,600
/
税込
¥
1,760
北海道地方
数量1につき
¥
1,600
/
税込
¥
1,760
沖縄地方
数量1につき
¥
2,200
/
税込
¥
2,420
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
19343747
ATK-1552F-02-1
75361826
ATK-1552FA-02-1
空冷式熱交換器 ATK
大生工業
1台
¥
39,980
税込
¥
43,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です