空冷式熱交換器 ATK

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1台 定格電圧(V)200 取り合いRc3/8 注文コード19343835 品番ATK-2032F-03-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は定格電圧・取り合いなど39種類から選べます 他の種類を見る

冷却水が使用できない環境での使用に最適な空冷式オイルクーラです。
小型空冷式オイルクーラ。豊富な電圧設定から選択可能。

最高使用圧力(MPa)1.0 適合流体一般作動油 材質(ラジエタ)アルミニウム ファンUHS7956-TP 取り合いRc3/8 定格電圧(V)200 定格電流(A)(50/60Hz)0.25/0.21 入力(W)(50/60Hz)35/33 騒音値(dB)(50/60Hz)56/60 冷却面積1m2 質量(kg)3.1 コネクタ無し

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,600 / 税込 ¥1,760
北海道地方数量1につき ¥1,600 / 税込 ¥1,760
沖縄地方数量1につき ¥2,200 / 税込 ¥2,420
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
19343835 ATK-2032F-03-2 75361914 ATK-2032FA-03-2 空冷式熱交換器 ATK 大生工業 空冷式熱交換器 ATK 大生工業 1台 39,980 税込43,978 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする