大生工業
大生工業の 油圧補器
大生工業の 油冷却機器
空冷式熱交換器 ATS
商品レビューを投稿する
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
定格電圧(V)
200〜220
公称出力(W)
25
注文コード
19344063
品番
ATS-3061-MNNG2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
バスケットに入れる
この商品は
定格電圧・公称出力
など
147
種類から選べます
他の種類を見る
冷却水が使用できない環境での使用に最適な空冷式オイルクーラです。
材質
(ラジエタ)アルミニウム
定格電圧(V)
200〜220
最高使用圧力(MPa)
1.0
モータータイプ
200V級
適合流体
一般作動油
ファン
EF-25UTB03
冷却面積
2.9m
2
騒音値(dB)(50/60Hz)
38.5/41.5
定格電流(A)(50/60Hz)
0.21〜0.23/0.20〜0.21
公称出力(W)
25
ガード
(ラジエータガード)無し、(ファンガード)有り
取付脚
脚無し
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
4,200
/
税込
¥
4,620
離島
数量1以上のご注文
お送りできません