曜日別特売
ATS-3062-MHRG4 空冷式熱交換器 ATS 大生工業 19344264

空冷式熱交換器 ATS

商品レビューを投稿する
66日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送66日以内出荷とは
内容量1台定格電圧(V)(50Hz)380-400-415、(60Hz)380-400-440公称出力(W)25注文コード19344264品番ATS-3062-MHRG4
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥252,780
販売価格(税別)
229,800

冷却水が使用できない環境での使用に最適な空冷式オイルクーラです。

材質(ラジエタ)アルミニウム質量(kg)16定格電圧(V)(50Hz)380-400-415、(60Hz)380-400-440最高使用圧力(MPa)1.0モータータイプ400V級適合流体一般作動油ファンEF-25UTB03-40A冷却面積2.9m2騒音値(dB)(50/60Hz)38.5/41.5定格電流(A)(50/60Hz)0.10-0.10-0.14/0.094-0.10-0.10公称出力(W)25ガード(ラジエータガード)有り、(ファンガード)有り取付脚横型 脚付き

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1につき4,200/税込4,620
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする