材質(ラジエタ)アルミニウム
質量(kg)16
定格電圧(V)(50Hz)380-400-415、(60Hz)380-400-440
最高使用圧力(MPa)1.0
モータータイプ400V級
適合流体一般作動油
ファンEF-25UTB03-40A
冷却面積2.9m2
騒音値(dB)(50/60Hz)38.5/41.5
定格電流(A)(50/60Hz)0.10-0.10-0.14/0.094-0.10-0.10
公称出力(W)25
ガード(ラジエータガード)有り、(ファンガード)無し
取付脚横型 脚付き