- AQRX No.3600 アク止めシーラー 和信化学工業 19346303

AQRX No.3600 アク止めシーラー

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1缶(4L) 注文コード19346303 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ナラ材などアク汚染をおこしやすい屋内木部に、水系塗料を直接塗装した際の、黒味がかった仕上がりになるのを抑制します。
シーラーとしては、肉持ち感の高い仕上がりです。
水性で、取扱いが安全、安心です。

用途新規もしくは削り直しで、直接ナラ材に水系塗料で塗装する際の、黒味がかった仕上がりになるのを抑制するシーラー。特に、ナラ材を「AQRX No.3500フロア」で塗装する際の1回目塗装に使用する事で効果を発揮します。 透明 塗り面積(m2)約40〜50 乾燥時間(時間)4(気温20℃) 危険物の類別非危険物 塗布量80〜100g/m2
注意
※本品は水系の一液型塗料であり、そのまま塗装できますが、必要に応じて水で希釈して下さい。
※水で希釈しすぎると、求める仕上がりにならない事がありますので、ご注意下さい。
※使用前によく撹拌して、中身を均一にして下さい。
※上塗り塗装をする際には、シーラーを研磨して下さい。研磨する事で、仕上がりを良くし、密着性を向上させます。
※標準塗装回数は、1回です。
※5℃以下での塗装や、多湿の際の塗装は乾燥時間が極端に遅れるだけでなく、仕上がりが問題と なったり、求める塗膜性能が出にくくなる場合がありますので、塗装を避けて下さい。
※乾燥時間、塗り面積は、気象条件、材質により多少異なります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320
沖縄地方数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする