ブレーキシュー(ナット付)

(97件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(1ペア) 注文コード19347125 品番VB-620
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥700

Vブレーキ用ブレーキシュー、ナットセット

モノタロウではこんなお得な商品も!
ブレーキ種類Vブレーキ 材質ゴム・鉄・アルミ 寸法(mm)10×70(ブレーキシュー部)
注意
※自転車整備の用途以外に使用しないでください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自転車用品編:53

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 97
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19347125
2024-05-23
用途:
折りたたみ自転車/クロスバイクの交換パーツ
卸売・小売業

折りたたみ自転車のブレーキシューが減り交換用に
ホームセンターで売っているものを2回使用後
レビューを参考にこの商品を使いだしました。

クロスバイクは新車購入後2回乗って
このブレーキシューに交換しました。

もともと付いていたのより 効き・鳴き・攻撃性・耐久性が
気に入り10年以上これしか使っていません。
うちにある5台の自転車はすべてこのシューにしています。

対象商品:
19347125
2022-06-08
用途:
クロスバイク交換用として
サービス業

店で買うより廉価でききもよくこの価格でたすかります。

対象商品:
19347125
2022-05-15
用途:
タイヤ交換時のブレーキシュー交換を実施
ドレーゲルメディカルジャパン株式会社 様

コスパに優れ、毎回この製品を採用してます。制動力も摩耗も規定以内で満足しています。

対象商品:
19347125
2022-01-20
用途:
磨り減ったシューの交換に
transmitter 様

磨り減った自転車のシューの交換に。

近所にはこのタイプは売っていない時があるので、探し回るのも手間がかかるのと、他の欲しい物があって送料無料にもうちょっとって時に注文してます。

午前中に頼むと在庫があれば次の日に届くなんて事もあります。
何度か現物を見てるので、品質には問題無いと思います。

対象商品:
19347125
2021-11-12
用途:
福祉施設の自転車メンテナンス

このタイプのブレーキシューは硬化(劣化)が早い印象があるが、いつもすぐに入手出来るので大変助かっている。性能的には全く問題ないと思うが、硬化し鳴きが出てくるのでその際はすぐに交換するようにしている。

対象商品:
19347125
2021-10-10
用途:
自転車メンテ
建設業・工事業

息子の自転車のブレーキ替えとして購入、安価で良く止まり耐久性も良いのでまたお世話になると思います

対象商品:
19347125
2021-09-14
用途:
自転車のブレーキ交換
サービス業

自転車のブレーキ交換。色々な商品の販売があり、助かります。

対象商品:
19347125
2020-09-24
用途:
ママチャリ

ママチャリ自転車に使用。本来はVブレーキ用の製品なれど、ママチャリ自転車にダブルピポットのブレーキを着けてこのブレーキシューを組み合わせて使っている。制動力がかなり向上して満足。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブレーキ/ブレーキシュー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする