※本体

ラギオール クラシック チーズナイフ

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 19348884 品番 4028
参考基準価格(税別)¥5,200 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

ラギオールクラシック、しっとりとした重み、落ち着いた色のカトラリーは幅広いシーンでお使いいただけます。

食器の種類洋食器 材質ステンレス、ハンドル部:ABS樹脂 種別チーズナイフ 寸法(mm)232×14 アイボリー
注意
※食器洗浄機は使用できません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2022-12-01
用途:
料理・レストラン
その他業種

この製品は間違いなく偽物です。品質も悪く、デザインも直線的でなく、あまりの低品質にとてもがっかりしています。この会社では品質や偽物の管理がされていると期待したのですが。返品を希望する場合、倉庫に商品を送るのにお金がかかりますが、それもまた悪いカスタマーサービスです。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はモノタロウをご利用いただきまして、ありがとうございます。
ご希望に添えず申し訳ございません。
本商品は確実に正規品でございます。
ラギオールブランドにはいくつかの生産地域がございます。
こちらはラギオール アンオブラックというもので、オブラックという地域で生産している商品です。
生産地域によりデザインの特徴に若干の異なりがある場合もございますが、
本物のラギオールの証である「LOGマーク」の表示を許されている商品ですので、ご理解いただけますと幸いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする