曜日別特売

ラギオール テーブルスプーン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
ブロンド
内容量1個注文コード19348988品番3980
参考基準価格(税別)¥1,550販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

ラギオールカトラリー、カジュアルに使用できるラギオールシリーズ。
3色のカラーバリエーションがテーブルシーンの個性を発揮します。

食器の種類洋食器材質ステンレス、ハンドル部:ABS樹脂種別テーブルスプーンブロンド寸法(mm)212×20TKG品番9-1815-1103
注意
※食器洗浄機は使用できません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする