画像準備中

ラウンドラジエータキット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード19368886 品番RRK684SS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥138,000
この商品は13種類から選べます 他の種類を見る

ボルトオン専用設計
ラウンドラジエターコアを車種専用ボルトオンキットとして設定。キット内容には、専用ステー、コアガード、専用ファンを始めラジエターホースといった装着にあたり必要な物は全て含まれております。
専用ファン
単なるサイズアップではなく、冷却効率、車体クリアランスなど、最も効率の良い車種専用設計に拘りました。専用ファンの採用が大きな効果を発揮しており、ファンとコアとの隙間を極力無くす事で高い吸出し効果を実現。ストリートコアでも充分な冷却効果を確保する事が可能となりました。それにより、オイルクーラーの同時装着時にも地上高の確保が可能となり、バンク角を極力損なわない設計となっています。
ストリートキットとレーシングキット
ストリートコアと電動ファンを同時装着し公道での使用目的に対応したストリートキットと、ファンを省きラジエターとオイルクーラーを同時装着可能とし冷却効率をアップしながら、バンク角を確保したレーシングキットの設定があります。用途に応じたキットをお選び下さい。

タイプストリートコア 適合車種ZRX1100/1200 年式(-06) コア色シルバー
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
マフラーとのクリアランスが非常に厳しい車両です。装着にはフロントフェンダーのカットが必要です(車体側4cm程度)。ラジエター側への張り出しの多い社外マフラーの場合、ラジエターに干渉する可能性があります。ボルトオンステーはガンメタ塗装となります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エンジン系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする