天井点検口枠スリム18

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(15台) 注文コード 19373978 品番 TS1830
参考基準価格(税別)¥35,700 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

極力見えてくる枠の見つけ面積を小さくしたスリムタイプ。
木下地だけでなく軽量鉄骨下地にも対応可能です。
天井厚みは最大25mmまで対応可能です。

開口寸法(mm)328×328 寸法(mm)300×300 オフホワイト
注意
※通常4t車での納入となりますので、トラックの搬入経路を事前にご確認ください。土日祝日着指定、時間指定等はお受けできません。
※チャーター便手配が必要な場合、都度御見積にて別途運賃を申し受けます。
※室内への搬入や階上げ対応等はいたしかねます。荷受けの段取りをお願いいたします。
※万が一荷受人様不在等により再配達が必要な場合は、別途費用が発生する場合がございます。
※取付時の下地開口は、極力点検口枠にぴったりフィットするようにしてください。
→下地開口寸法:規格寸法+28mm以下〜26mmまで
※内蓋は乗せるだけになりますので、落下しないよう、出来る限り大きく作成してください。
→内蓋寸法:規格寸法+15mm以上〜17.5mmまで

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「点検口・収納庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする