LF-12(220)-19 自在水栓 INAX(LIXIL) 19387418

自在水栓

(7件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個呼び径(mm)20パイプ長(mm)220注文コード19387418品番LF-12(220)-19
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,000
呼び径(mm)20ハンドル形状三角ハンドル使用地区一般地パイプ長(mm)220吐水口長さ(mm)220パイプ形状Sパイプ商品タイプ立形
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19387384
2022-12-28
用途: 壊れた水道の修繕
医療・福祉・介護関連業

何の変哲もない蛇口なのですが、壊れた蛇口の修理に複数個を買おうと思ったら、なぜか近所のホームセンターで在庫がない。
ネットで探したところ、こちらが最も安い価格として辿り着いたのですが、こちらでも到着まで数週間かかりました。
世界的に蛇口不足なのでしょうか・・・
当然ですが、蛇口としては、全く問題なく使用できています。

1が参考にしています
対象商品 : 19387384
2023-02-28
用途: 水道配管
株式会社轟自動車・二輪車・自転車関連業

感想は、普通に使えますし、何の問題もありません。
ありがたいですね。

対象商品 : 38023483
2017-11-02
用途: 旧品と交換
リフォーム岡部サービス業

長年使用していた自在栓と交換してとても満足しております。

1が参考にしています
対象商品 : 38023483
2017-11-01
用途: 旧品との交換
リフォーム岡部サービス業

長年使用でパッキンを交換しても水漏れが止まらず。
交換して使用感がとても良く満足しております。

1が参考にしています
対象商品 : 38023483
2017-11-06
用途: 旧品との交換
リフォーム岡部サービス業

永年使用した。自在栓との交換ですがスムーズな動きに満足です。

対象商品 : 19387384
2016-04-28
用途: 小さいシンクにつける水栓を探していました。
卸売・小売業

この長さぐらいの水栓を探していましたが、なかなか見つからなかったので助かりました。強いて言えば、泡沫だったらもっと良いのにと思います。

対象商品 : 38023517
2014-08-15
用途: 水道増設で

普通に良い品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

単水栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする