自在水栓

(7件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径(mm)20 パイプ長(mm)170 仕様固定コマ 注文コード19387488 品番LF-12-19-U
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月9日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥17,500 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品は呼び径・パイプ長・仕様など17種類から選べます 他の種類を見る
呼び径(mm)20 仕様固定コマ ハンドル形状三角ハンドル 使用地区一般地・寒冷地 パイプ長(mm)170 吐水口長さ(mm)170 パイプ形状Sパイプ 商品タイプ立形

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19387384
2022-12-28
用途:
壊れた水道の修繕
医療・福祉・介護関連業

何の変哲もない蛇口なのですが、壊れた蛇口の修理に複数個を買おうと思ったら、なぜか近所のホームセンターで在庫がない。
ネットで探したところ、こちらが最も安い価格として辿り着いたのですが、こちらでも到着まで数週間かかりました。
世界的に蛇口不足なのでしょうか・・・
当然ですが、蛇口としては、全く問題なく使用できています。

1人が参考にしています
対象商品:
19387384
2023-02-28
用途:
水道配管
株式会社轟 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

感想は、普通に使えますし、何の問題もありません。
ありがたいですね。

対象商品:
38023483
2017-11-02
用途:
旧品と交換
リフォーム岡部 様 (サービス業)

長年使用していた自在栓と交換してとても満足しております。

1人が参考にしています
対象商品:
38023483
2017-11-01
用途:
旧品との交換
リフォーム岡部 様 (サービス業)

長年使用でパッキンを交換しても水漏れが止まらず。
交換して使用感がとても良く満足しております。

1人が参考にしています
対象商品:
38023483
2017-11-06
用途:
旧品との交換
リフォーム岡部 様 (サービス業)

永年使用した。自在栓との交換ですがスムーズな動きに満足です。

対象商品:
19387384
2016-04-28
用途:
小さいシンクにつける水栓を探していました。
卸売・小売業

この長さぐらいの水栓を探していましたが、なかなか見つからなかったので助かりました。強いて言えば、泡沫だったらもっと良いのにと思います。

対象商品:
38023517
2014-08-15
用途:
水道増設で

普通に良い品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「単水栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする