※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
揺動角度(°)(280) 280準標準
寸法(mm)63
ベーン形式(S) シングルベーン
注文コード19400001
品番CDRB1BW63-280S-R73L
参考基準価格(税別)¥30,140
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
この商品は揺動角度・寸法・ベーン形式など127種類から選べます
他の種類を見る
・オートスイッチ取付位置を任意の場所に移動可能。
・ダイレクトマウント可能。
・接続ポート位置:ボディ側面、軸方向の選択可能。
・低圧作動:0.15MPa(サイズ50〜100)
・オートスイッチ付(CDRB1シリーズ:CDRB1、CDVRB1)