CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの 料理道具
CAPTAIN STAGの 鍋・釜・やかん
CAPTAIN STAGの 燻製器・燻製鍋
スモーキングブロック
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(2個)
材質
クルミの木
注文コード
19401847
品番
M-6533
参考基準価格(税別)
¥980
販売価格(税込)
¥670
販売価格(税別)
¥
609
バスケットに入れる
この商品は
材質
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
良質な丸太原木を使用し、薬品無添加で安心・安全。
燻煙材の木粒を圧縮して固めた製品で、手作りの燻製が楽しめます。
香りが強く、肉にも魚にも合います。
材質
クルミの木
質量(g)
100g(1ブロック)
時間
燻煙時間(1ブロック):約130
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)
55×105×30
注意
※燻煙時間は使用状況により異なります。