※使用例
CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの 料理道具
CAPTAIN STAGの 鍋・釜・やかん
CAPTAIN STAGの 燻製器・燻製鍋
フェルト スモーカーセット
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
19401856
品番
M-6546
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
吊り下げもアミのせもでき、食材を掛けたまま出し入れができるフックバー付。
材質
本体・ふた・底板:鉄(亜鉛めっき)、網・フック・吊り下げバーハンドル:鉄(クロムめっき)
仕様
円筒型
セット内容
本体×1・ふた×1・底板×1・網×1・フック×1・吊り下げバー×1
質量(g)
1000
寸法(外径×高さ)(mm)
185×305(本体のみ)