曜日別特売
JW-400K 床棟梁 AICA(アイカ工業) 19402075

床棟梁

(5件のレビュー)
内容量1本(760mL)
内容量1本(760mL)注文コード19402075品番JW-400K
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月8日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

ネダ・フロアから束の接着までこれ1本で可能です。
無溶剤なので作業環境も良好です。チューブ、ソフトカートリッジの容器は産業廃棄物の低減にも貢献します。

用途
一般住宅、マンション、店舗などのネダ・フロア等の木質部分及び床暖房も適応可能。
鋼製束、プラスチック束の接着、発泡スチロールも接着可能。
タイプジャンボカートリッジ塗布量【ネダ】19m/600mL、0.63本/坪、【フロア】5.5m2/600mL、0.63本/坪ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆成分ウレタン樹脂系危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類RoHS指令(10物質対応)対応適合用途低VOC主なワークパーツ
注意
※硬化前の拭き取りは専用拭き取りシンナー(RT-84)をご使用ください(硬化後は使用できません)。
※事前に目的の用途に適合するか必ずご確認ください。
※ポリプロピレン、ポリエチレンには接着できません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 63384012
2021-09-29
用途: 床束を接着するために使用
建設業・工事業

柔らかさもあり使いやすいし、そこそこの速乾性があるので作業がスムーズに進む。

対象商品 : 19402075
2021-06-24
用途: 内装工事
小杉建設建設業・工事業

サイズも丁度良く、快適に作業することが出来ました。

対象商品 : 63384012
2019-05-10
用途: フローリング及び発泡系床断熱材の固定
サービス業

形状はこの画像とは相違しチューブタイプです。粘度もあり、木質系はもとより、プラスチックや発泡スチロールも接着可能がいいです。強度もいいようです。
粘度があるので、チューブより手絞りで使用する場合、結構握力が必要。
注意が必要なことも多く、使用には説明書きの熟読が必要かと思います。
1.手に付くと直ぐに拭き取るなどしておかないと数日間取れない
2.同様に床材表面に付着していると、硬化前に必ず拭き取ること。
  硬化後は「いかなる方法でも取れない」旨の説明あり。
3.手に付いたまま作業を続けるとフローリング表面に指の形が残り
  取れなくなるので注意です。
4.硬化後も白いままなので注意
今回は、木製ネダと断熱材を兼ねる発泡スチロール系の根太レス下地材を使用する為、この接着剤を使用しました。

3が参考にしています
2019-03-22
用途: キャンピングカーの、床張りに

そんなに永い間放置した訳でも無いのですが、いざ使おうとしたら...
お尻の部分(接着?熱着?)が破れて、暴発しました。
あらぬ場所、あちこちにボンドが付いて、えらい目に合いました。 結局、使わずに捨てた。 絞り方が悪かったのかなぁ...

対象商品 : 17342745
2016-12-29
用途: フローリングと鋼製束

大変活躍しています。頭にキャツプがついていれば、なお最高でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

建築用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする