モール・巾木用接着剤(塩ビ用)

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(360g) 注文コード19402172 品番AE-1000
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥725
販売価格(税別)
659

容器の先端が細いノズルタイプの為、狭い箇所でも使用し安い接着剤。木・紙・布だけでなく塩ビとの接着に優れています。

ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
JAIA4VOC基準適合品
主な用途塩化ビニル製ソフト巾木の接着やモールの接着 用途塩化ビニル製ソフト巾木の接着やモールの接着。枠やモールの化粧に使用するオレフィン系・塩ビ系フィルムの手直しにも使えます。 仕様健康住宅対応、ノンホルムアルデヒド仕様、脱トルエンキシレンタイプ 成分エチレン・酢ビ樹脂系 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 主なワークパーツ
注意
※軟質塩化ビニル、ポリエチレン、ポリプロピレン、ナイロン、シリコーン樹脂、フッ素系樹脂、ゴムには接着できません。
※片面が木質(未塗装品)でないと接着できません。
※常に水がかかる用途には適しません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:250

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19402172
2025-05-26
用途:
樹脂巾木の接着
不動産業

先が細くカットできて、巾木裏に波状に接着材料を付けると糊を伸ばさなくて良く時短で仕事ができた

対象商品:
19402172
2023-10-02
用途:
賃貸物件の補修
株式会社山口商店 様

ちょっとした剥がれを補修するのにとても重宝しています。ノズルキャップがネジ式なので使用後硬化しないのでうれしいです。使い切ることはほとんどないので、ノズルキャップがネジ式だと本当に助かります。色も白で硬化すると透明になるので、ちょっとした補修におすすめです。

2人が参考にしています
対象商品:
19402172
2020-07-08
用途:
ソフト巾木の接着
不動産業

乾燥すれば透明なので、素人作業に助かりました。剥がれてくることもなく、簡単に施工できました。

3人が参考にしています
対象商品:
19402172
2020-01-27
用途:
塩ビ巾木の貼り付け
その他業種

なんの問題もなく使えました。トイレと洗面所に使うだけだと9割は残ります。

3人が参考にしています
対象商品:
19402172
2019-07-15
用途:
ソフト巾木の接着
鈴木建築 様 (建設業・工事業)

大きさも、ノズルも片手で使うのに使いやすい形、大きさでした。

2人が参考にしています
対象商品:
19402172
2018-04-11
用途:
ソフト巾木接着用
不動産業

十分にオープンタイムをとることで、接着力を持つことができました。

5人が参考にしています
対象商品:
19402172
2018-04-05
用途:
和室から洋室へのリノベーション時
サービス業

初めての作業でしたが、短時間で乾き綺麗に仕上がりました。

1人が参考にしています
対象商品:
19402172
2016-10-29
用途:
店舗什器製作時化粧板どうしを接着
株式会社佐々木丸六工務店 様 (建設業・工事業)

前に購入していた業者が無くなり、ネットで検索したところモノタロウが圧倒的に安かったので注文しました。木工用の接着剤と違い、メラミン化粧板どうしを接着できるのでこれがないと仕事が出来ません。本当に安く仕入れできて助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「建築用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする