業務用 リケンラップ

(16件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 19402608 品番 15cm×100m
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥527
販売価格(税別)
479

電子レンジからフリージングまでプロに選ばれる確かな品質

材質(フィルム)塩ビ(PVC) 幅(cm)15 長さ(m)100 耐冷温度(℃)-60 耐熱温度(℃)130 電子レンジ 質量(g)295

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:295

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 16
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-16
用途:
農園レストランを経営しています。牛肉をカットしたり盛り付けたり。
株式会社たけうち牧場 様 (農・林・水産業)

取り出しやすさ、そして丈夫なこと
皿に盛りつけた食材にピッタリフィットし、
きれいに仕上がる点です。

対象商品:
00434428
2023-12-05
用途:
イベントなどの大皿に
サービス業

大判のリケンラップなので大皿やおぼんにのせたまま使用できて非常に便利です。

1人が参考にしています
対象商品:
00434437
2023-11-29
用途:
調理
珈琲笠間 様 (飲食業)

薄く、しっかり張り付くので、安心ですし、キレも良いので手早く使えて効率的です。

対象商品:
00434446
2023-01-20
用途:
電子レンジ調理
その他業種

切れ良く、密封性もよい。強度も必要十分で耐熱性も申し分ない。

対象商品:
00434428
2022-08-26
用途:
給食提供時の大皿料理のラッピング
社会福祉法人つるみね福祉会 様 (医療・福祉・介護関連業)

幅45cmのラップは大皿料理のラッピングが1回で出来るので大変便利。しわにもなりにくく、皿に良くくっつく。今のところはこれしか使えないといった感じ。

対象商品:
00434428
2022-06-04
用途:
調理済みの食品の一時保存
学校法人双羽学園 様 (教育・研究機関)

ラップフィルムの強度OK。フィルムカッターの切れ味も比較的良く、長持ちします。

対象商品:
00434428
2021-05-27
用途:
大きさに大満足
その他業種

白菜などの大きな野菜を包むのにとても便利です。またお鍋料理などの時に利用することも多いです。大皿に盛った食品をカバーできる大きさが便利!

対象商品:
00434428
2021-03-21
用途:
テイクアウト、デリバリーに
いなかめし和郷 様 (飲食業)

業務用なので、ロール量や幅に大変満足、しっかり伸びてピッタリ貼り付き、安心してお客様にお届け出来ます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ラップの材質別特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/wrap/
2023-02-16

「ラップ・ホイル・キッチンペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする