椿本興業
椿本興業の 厨房機器・設備・調理機械
椿本興業の その他業務用厨房装置類
椿本興業の グリス除去装置・業務用清掃ブラシ
ジョイントクリーナー ブルー
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1セット(10本)
注文コード
19403889
品番
HBS-J-10-B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
Φ10mm〜60mmの取り換え容易なネジ式ジョイントブラシ。しなやかさと腰の強さがワークの洗浄と傷から守ります。使用目的を考えたブラシ設計。ブラシ外径Φに合わせて毛材のサイズを調整しています。
用途
食品配管・樹脂チューブ清掃
樹脂バリ取り
各種コック・飲料サーバー清掃
その他産業用細管
全長(mm)
165
質量(g)
160
ブラシ直径(Φmm)
10
ブラシ幅(mm)
135
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,750
/
税込
¥
1,925
沖縄地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
離島
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750