椿本興業
椿本興業の 厨房機器・設備・調理機械
椿本興業の その他業務用厨房装置類
椿本興業の グリス除去装置・業務用清掃ブラシ
ワイドブラシ レッド
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10本)
注文コード
19404921
品番
HBS-W-R
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
手になじみやすいコンパクト設計なのにグリップの角度を湾曲形状にすることによって容器や洗浄ヵ所の済に気持ち良いほどよく届き洗浄する事が出来ます。さらに毛丈を短く設計することで強めの毛腰を実現しました。
用途
設備・水回り向けブラシ
厚さ(mm)
【ブラシ部】50
全長(mm)
210
質量(g)
1052
ブラシ幅(mm)
80
ブラシ高さ(mm)
50
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,750
/
税込
¥
1,925
沖縄地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
離島
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750