シールドブラシ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10本) 注文コード19405115 品番HBS-SB-PW
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥97,878
販売価格(税別)
88,980

シールドブラシは毛材の中にPPシートを挟み込み虫や埃・空気・水などが通ることを防ぎます。機械部品などの稼働部のメカクリアランス部のシール、切削や飛散物のカバーにも最適です。ブラシ台は軟質PPですので曲げたり、鋏で切断できます。

用途防塵・防虫・防水向けブラシ 幅(mm)68 全長(mm)1000 質量(g)2740 ブラシ高さ(mm)50
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,750 / 税込 ¥1,925
沖縄地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
離島数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グリス除去装置・業務用清掃ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする