曜日別特売
23731 メッシュ仮面芯 アーテック[学校教材・教育玩具] 19412925

 

23731 メッシュ仮面芯 アーテック[学校教材・教育玩具] 19412925
23731 メッシュ仮面芯 アーテック[学校教材・教育玩具] 19412925

メッシュ仮面芯

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード19412925品番23731
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥690

粘土を付けて着色、飾り付けをすれば、オリジナルの仮面が手軽に作れる芯材です。
紐は付属しておりません。
材質:PP。サイズ:198×90×65mm。セット内容:本体×1

用途図工・工作での造形活動や粘土あそびやクラフト・ワークショップに。仕様のび~るソフト付寸法(mm)(芯材)198×90×65内容ねんど・芯材科目図工
注意
※紐は付属しておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19412934
2023-09-09
用途: 演劇の小道具として
学校法人西岡学園

軽量で、思いのほか丈夫であり使い勝手が良かったです。利用の幅もあるので、追加の発注をさせていただきました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

関連キーワード
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする