3/22より値下げ!現場を応援

CS1922ATC USB3.0 4K DisplayPort シームレスKVMP(TM)スイッチ ATEN 19420278 CS1922ATC USB3.0 4K DisplayPort シームレスKVMP(TM)スイッチ ATEN 19420278 CS1922ATC USB3.0 4K DisplayPort シームレスKVMP(TM)スイッチ ATEN 19420278 CS1922ATC USB3.0 4K DisplayPort シームレスKVMP(TM)スイッチ ATEN 19420278 CS1922ATC USB3.0 4K DisplayPort シームレスKVMP(TM)スイッチ ATEN 19420278

USB3.0 4K DisplayPort シームレスKVMP(TM)スイッチ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 19420278 品番 CS1922ATC
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別) 値下げ
139,800

航空交通管制(Air Traffic Control=ATC)業界からの要望で開発されたシームレス切替機能付きKVMP(TM)スイッチです。
インターフェースは最大解像度4K(4,096 x 2,160@60Hz)をサポートするDisplayPort1.2に対応し、USBキーボード・USBマウス・アナログステレオオーディオ仕様、さらにタッチパネル等の周辺装置を接続可能なRS-232ポートおよびUSB 3.1 Gen1ハブを搭載しています。
最大の強みのシームレス切替機能はユーザーオペレーションで操作対象のコンピュータ画面が見えなくなる場面を最小限に抑えることができる他、RS-232制御や別売のリモートポートセレクターによるポート切替外部制御も可能なので、ミッションクリティカルなシステムや、装置組み込みにも最適なKVM製品です。
1台のUSBキーボード/マウス、DisplayPortで複数のコンピューターとUSBデバイスを操作可能。
最大解像度 - DCI 4K(4,096×2,160@60Hz)の他、管制室モニター用のスクウェア解像度(2,048×2,048@60Hz)もサポート。
黒画面がほとんど見えないシームレスタイプのKVMスイッチ。
電源冗長化-ロック式DC電源ジャックを2カ所搭載し、ミッションクリティカルなシステム向けに可用性向上。
レガシーデバイスのシリアルポート切り替えをサポートすることで、既存のデバイスインターフェースとの互換性を維持。
切替方法-フロントパネルのプッシュボタン、ホットキー、マウス、RS-232コマンド、リモートポートセレクター(別売)。
Video DynaSync(TM)機能-ATEN独自のテクノロジーにより、起動時やポート切替時の解像度を最適化します。
EDID Expert(TM)-電源投入から映像表示に至るメカニズムをスムーズに支援し、最適な映像を提供します。
RS-232切替をサポート。
SuperSpeed5Gbpsデータ転送速度の2ポートUSB 3.1 Gen1ハブを内蔵。
DisplayPort1.2およびHDCP準拠。
HDオーディオ対応※。
コンソールマウスポートエミュレーション/バイパス機能 - 多数のマウスドライバーと多機能マウスをサポート。
コンソールキーボードエミュレーション/バイパス機能-多数のマルチメディアキーボードをサポート。
多言語キーボードマッピング-英語、フランス語、日本語、およびドイツ語のキーボードをサポート。
電源状態検知機能-POD (Power on Detection) 選択しているコンピューターの電源がOFFになった場合、電源が入っているコンピューターに自動切替。
オートスキャンモード機能 - 全コンピューターのモニタリングが可能。
ファームウェアアップグレード可能。
※ DisplayPortから出力される音声は、個別切替に対応していません(オーディオディエンベッド機能はございません)。

コネクタ
【コンソールポート】 キーボード:USBタイプA メス×1、マウス:USBタイプA メス×1、モニター:DisplayPort メス×1、ステレオミニジャック×2
(グリーン:フロント×1、リア×1)、ステレオミニジャック×2(ピンク:フロント×1、リア×1)、DB-9 オス×1【KVM(コンピューター)ポート】 USB3.1 Gen1 Type B メス×2、DisplayPort メス×2、ステレオミニジャック×2(グリーン)、ステレオミニジャック×2(ピンク)、DB-9 メス×2【電源】 ロック式DC電源ジャック×2【USBハブ】 USB3.1 Gen1 Type A メス×2(ブルー:フロント×1、リア×1)【リモートポートセレクター】 RJ-11 メス×1【ファームウェアアップグレード】 マイクロUSBメス×1
付属品DisplayPort 1.2ケーブル(1.5m)×2、USBケーブル(USB 3.0 A→USB 3.0B)(1.8m)×2、オーディオケーブルセット(1.8m)×4、電源アダプター×2、電源コード(1.8m)×2、クイックスタートガイド×1、フットパッドセット×1 スイッチ【ポート選択】 プッシュボタン×3 消費電力DC12V:16.09W:134BTU/h(注意: ワット単位の測定値は、外部負荷がない場合の装置の標準的な消費電力を示します。 BTU/h単位での測定値は、デバイスに完全に負荷がかかった状態の消費電力を示します。) LED【USBリンク】 グリーン×2【オーディオ】 グリーン×2【KVM】 オレンジ×2 その他【エミュレーション】(キーボード/マウス)USB 質量(kg)1.86 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【フェイスプレート】335×161×65.5 材質(ケース)メタル 解像度最大 4096×2160 @ 60Hz 使用環境条件【動作温度】0〜50℃【保管温度】-20〜60℃【湿度】0〜80%RH(※結露なきこと) RoHS指令(10物質対応)対応 接続台数2 ポートホットキー、プッシュボタン、マウス、RS-232コマンド、リモートポートセレクター グリーンマーク認定

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切替器/分配器/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする