※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 空圧補器
SMCの FRLユニット
AR20(K)-D Series レギュレータ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
19420488
品番
AR20-02B-1R-D
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,990
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
取付
ブラケット付
ボディサイズ
20
管接続口径
1/4
ねじの種類
Rc
ハンドル
ハンドル下向き
設定圧力(MPa)
0.02〜0.2
流れ方向
右→左
RoHS指令(10物質対応)
対応
圧力計
圧力計なし
排気機構
リリーフタイプ
逆流機能
逆流機能なし
表記
製品の単位表記:MPa 圧力計の単位表記:MPa