92849 300倍手作り顕微鏡セット アーテック[学校教材・教育玩具] 19422637

 

92849 300倍手作り顕微鏡セット アーテック[学校教材・教育玩具] 19422637 92849 300倍手作り顕微鏡セット アーテック[学校教材・教育玩具] 19422637 92849 300倍手作り顕微鏡セット アーテック[学校教材・教育玩具] 19422637

300倍手作り顕微鏡セット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(8個) 注文コード19422637 品番92849
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
仕様解説書つき、ボタン電池内蔵 セット内容鏡筒(前・後)各1、鏡筒固定リング×1、対物レンズ大(Φ17mm)×2、対物レンズ小(Φ14mm)×2、接眼レンズ×1、フレーム(右・左)各1、フレーム固定リング×2、スタンド×1、脚キャップ×4 材質(本体)ABS、(レンズ)PMMA、(留め具)ステンレス、(スライドグラス)GPPS、(接眼レンズ)PMMA、ABS 寸法(mm)74×96×250(組立時) 科目理科 分野化学

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする