アーテック[学校教材・教育玩具]
アーテック[学校教材・教育玩具]の 理科/技術/科学工作
アーテック[学校教材・教育玩具]の 電気/電流/磁界
直流安定化電源装置
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(2個)
注文コード
19422883
品番
93443
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥77,780
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
定電流、定電圧の調整ができます。電流、電圧とも微調整、粗調整のつまみがついており、精密実験にも対応できます。微調整つまみ付!
寸法(mm)
265×130×158
質量(kg)
6.2
規格
PSE
出力電圧(V)
0〜20(電圧制限つまみ付)
入力電圧(V)
AC100・50/60Hz
出力電流(A)
0〜5(電流制限つまみ付)
保護
直流安定化回路
リップル
195-305-42以下
科目
理科
分野
物理(電気・磁気)
注意
※直流安定化電源装置は、電気機械器具の実験、検査用として、一定の電気知識及び技能を有する技術者向けに設計されたものです。ご使用にあたっては付属の取扱説明書をよく読んで安全にご使用ください。