REDLINE MT-90

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(946mL) 注文コード19427214 品番75W90 GL4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498

レッドラインオイルギアオイルは、コンプレックスエステルとポリオールエステルをベースストックとして採用し、高温・高負荷の極限の状況においても完璧な潤滑を確保し、ドライブトレーンのオイルによる負荷を軽減し保護します。また、様々な条件下で適切なオイルを使用していただきたいという気持ちから、すべての条件下できめ細かく対応することのできる商品ラインナップを設定しました。ギアオイルは総数で12種類もあり、すべて100%化学合成オイルです。MT-90ギアオイル(GL-4)は、マニュアルトランスミッションとトランスアクスル専用に開発されたギアオイルです。低温から高温までの幅広い温度域で粘度変化率を最小にすることで、シンクロナイザーの同調をスムーズにし、安定したシフティングを可能にします。また、性状安定性を高めることで、初期のフィーリングを長期間持続させます。※本製品はGL-5の指定のトランスミッション・デファレンシャルにはご使用いただけません。

SAE75W-90 内容量(mL)946 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 APIGL-4 危険物の性状非水溶性
注意
※使用する車・機器の指定する規格、粘度に合わせてご使用ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19427214
2017-11-04
用途:
ミッションオイルの交換用に購入
製造業

GL-4の90番が最近は入手し辛く為り、本商品を購入しました。75wなので非常に緩く注入は楽でした。匂いはギヤオイルによくある悪臭が感じられず、逆に心配になります。使用感は以前の鉱物油と違いが分かりませんが悪くはないです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用オイル・ケミカル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする