画像準備中

標準JISタイプチェーン(乗用車・RV・小型トラック用)

(3件のレビュー)
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1セット(2個) 適合タイヤサイズ(60シリーズ)225/60R13、215/60R14、225/60R14、205/60R14.5LT、(65シリーズ)215/65R14、(70シリーズ)195/70R14、205/70R14、(80・82シリーズ)185/80R14、185R14、185R14LT 注文コード19427765 品番K-34
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥17,900
この商品は適合タイヤサイズなど15種類から選べます 他の種類を見る
適合タイヤサイズ(60シリーズ)225/60R13、215/60R14、225/60R14、205/60R14.5LT、(65シリーズ)215/65R14、(70シリーズ)195/70R14、205/70R14、(80・82シリーズ)185/80R14、185R14、185R14LT 適合スプリングチェーンバンド:R-12、ゴム式チェーンバンド:中 質量(kg)8.2 チェーンNo.56100
関連資料:適合表

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
離島数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19427826
2018-12-29
用途:
265/75R16のマッドタイヤに
條匠 様

トーヨーオープンカントリーMTの265/75R16用に駄目モトで注文してみました、結果装着出来ました。
内側、外側共にあと1コマチェーンが有ればなお良いですが、4駆専用チェーンの半分以下の価格で買えるのにチェーンは太く頑丈な作りで大満足です。

2人が参考にしています
対象商品:
19427862
2018-11-23
用途:
小型トラックのタイヤチェーン
建築の上野 様

チェーンバンドは付属していませんので、合わせて注文しましょう。
また、適合欄にあるバンドの品番は、純正品じゃ無いと合いません。
私は、ノーブランドのバンドを購入したら大きすぎて外れていまいました。

対象商品:
19427774
2018-01-26
用途:
2トン車雪道運行使用
オーエス美装 様 (建設業・工事業)

昔ながらの、しっかりした物で雪国で使用するに安心です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用タイヤチェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする