画像準備中

標準JISタイプチェーン(乗用車・RV・小型トラック用)

(3件のレビュー)
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2個) 適合タイヤサイズ(60シリーズ)275/60R18、(65シリーズ)275/65R17、(70シリーズ)275/70R16、(80・82シリーズ)275/80R16、(その他)31x10.50R15LT、32x11.50R15LT、10R15 注文コード19427817 品番K-23
参考基準価格(税別)¥28,800 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品は適合タイヤサイズなど15種類から選べます 他の種類を見る
適合タイヤサイズ(60シリーズ)275/60R18、(65シリーズ)275/65R17、(70シリーズ)275/70R16、(80・82シリーズ)275/80R16、(その他)31x10.50R15LT、32x11.50R15LT、10R15 適合スプリングチェーンバンド:R-14、ゴム式チェーンバンド:大 質量(kg)14 チェーンNo.56133
関連資料:適合表

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
離島数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19427826
2018-12-29
用途:
265/75R16のマッドタイヤに
條匠 様

トーヨーオープンカントリーMTの265/75R16用に駄目モトで注文してみました、結果装着出来ました。
内側、外側共にあと1コマチェーンが有ればなお良いですが、4駆専用チェーンの半分以下の価格で買えるのにチェーンは太く頑丈な作りで大満足です。

2人が参考にしています
対象商品:
19427862
2018-11-23
用途:
小型トラックのタイヤチェーン
建築の上野 様

チェーンバンドは付属していませんので、合わせて注文しましょう。
また、適合欄にあるバンドの品番は、純正品じゃ無いと合いません。
私は、ノーブランドのバンドを購入したら大きすぎて外れていまいました。

対象商品:
19427774
2018-01-26
用途:
2トン車雪道運行使用
オーエス美装 様 (建設業・工事業)

昔ながらの、しっかりした物で雪国で使用するに安心です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用タイヤチェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする