※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

標準JISタイプチェーン(トラック・バス用)

(7件のレビュー)
取扱停止中返品不可 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1セット(2個) 適合タイヤサイズ205/60R15.5LT、195/60R17.5LT、195/65R15.5、195/65R16LT、205/65R16、215/65R15、175/70R17.5LT、185/70R16LT、195/70R15LT、195/70R15.5LT、195/70R16LT、205/70R16LT、185/75R15.5、195/75R15LT、195/75R16LT、185/80R15LT、185/80R15.5LT、185/80R16、195/80R15.5LT、195R15LT、195/85R14LT、185/85R15LT チェーンNo.67181 注文コード19427957 品番205/60R15.5
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥25,100 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品は適合タイヤサイズ・チェーンNo.など47種類から選べます 他の種類を見る
適合スプリングチェーンバンド:R-14 質量(kg)12.2 種類S(シングルタイヤ) チェーンNo.67181 適合タイヤサイズ205/60R15.5LT、195/60R17.5LT、195/65R15.5、195/65R16LT、205/65R16、215/65R15、175/70R17.5LT、185/70R16LT、195/70R15LT、195/70R15.5LT、195/70R16LT、205/70R16LT、185/75R15.5、195/75R15LT、195/75R16LT、185/80R15LT、185/80R15.5LT、185/80R16、195/80R15.5LT、195R15LT、195/85R14LT、185/85R15LT 付属品無し 材質スチール
関連資料:適合表(0.7MB)
注意
※スプリングバンドは含まれておりません。
※スタッドレスタイヤなどの場合、適合タイヤサイズに記載がありましても適合しない場合がございますので、商品ページに掲載の適合表をご確認いただきますようお願いいたします。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
離島数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:451

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19428027
2022-03-04
用途:
積雪時の運転
農・林・水産業

つけやすく、コンパクトにまとめて収納できます。
丈夫で長持ちしそうです。

対象商品:
19427975
2022-02-15
用途:
降雪時
運輸・通信業

翌週に雪の予報があったので急いで注文しましたが、三日程で商品到着しました。

1人が参考にしています
対象商品:
19427957
2020-12-25
用途:
積雪時
運輸・通信業

安さで選んでしまいましたが、他の(値段が倍の物)と比べても遜色は無いと思います。

対象商品:
19428063
2020-12-25
用途:
降雪時

見落とししてたら申し訳ありませんが、この商品にチェーンバンドは入っていません。

1人が参考にしています
対象商品:
19427975
2021-01-06
用途:
トラック
株式会社Active 様 (運輸・通信業)

ベルトが、一緒についていたらよかった。到着後すぐには使えなく、バンドを手配する事になった

対象商品:
19428045
2017-01-18
用途:
タイヤチェーン
株式会社三浦観光バス 様

使いやすく、軽量化してあり、信頼安心のMADE IN JAPANです。

2人が参考にしています
対象商品:
19427957
2016-01-03
用途:
キャンピングカーの雪道対策用に使用。あくまでもエマージェンシー対策用。

まだ使っていないが、トラック用なので太くて丈夫そうです。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用タイヤチェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする