※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

標準JISタイプチェーン(トラック・バス用)スプリングチェーンバンドセット

(11件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 適合タイヤサイズ6.50R15LT、6.00R16LT、175/80R16 チェーンNo.67172 注文コード19429357 品番650-15S+R-14
参考基準価格(税別)¥29,600 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品は適合タイヤサイズ・チェーンNo.など42種類から選べます 他の種類を見る
適合スプリングチェーンバンド:R-14 セット内容チェーン:650-15S×2個、バンド:R-14×2個 質量(kg)12.5 種類S(シングルタイヤ) 適合タイヤサイズ6.50R15LT、6.00R16LT、175/80R16 付属品無し 材質スチール チェーンNo.67172
関連資料:適合表
注意
※スタッドレスタイヤなどの場合、適合タイヤサイズに記載がありましても適合しない場合がございますので、商品ページに掲載の適合表をご確認いただきますようお願い致します

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
離島数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19429402
2025-02-25
用途:
降雪時
西日本工業 様 (建設業・工事業)

使用初日は問題なく使えて走行できた。2日目の使用で同様に走行したところ切れてしまった。

対象商品:
19429698
2020-12-19
用途:
重機に装着

ホイールローダーに無事に装着しました。作りもしっかりしてて円滑な除雪作業が出来そうです!!
また特売日で購入した事も相成りコスパも良くバネバンド付きが非常に良いです。
ただメーカー直送の場合 御問い合わせ伝票番号を教えて頂けず何時に着くか予定が立てれず少々残念かな・・・
皆様お勧めの商品ですよ!!

1人が参考にしています
対象商品:
19429402
2021-12-17
用途:
東北地方でのトラックでの走行で

装着してから1時間もせずにチェーンが切れてしまいフェンダーを破壊してしまいました。おすすめしません。

2人が参考にしています
対象商品:
19429698
2021-01-29
用途:
ホイールローダーのチェーン

ホイルローダーに装着する為に購入しました。作りもしっかりしてて、さすが老舗メーカーだけあって非常に満足してます。ただ同じ商品を2セット(4本分)購入しましたが、内1セットのジョイント部分がフックタイプが来ました・・・ なんで?? 無事に装着出来たので良いのですが、なので1つ下げの評価です。

1人が参考にしています
対象商品:
19429384
2021-01-26
用途:
チェーン規制時
建設業・工事業

まだ道路上で使用はしておりませんが
もしもの際にも安心できる作りだと思います

対象商品:
19429402
2021-01-16
用途:
雪道運転
なかしま家畜診療所 様 (農・林・水産業)

三菱キャンター2tダンプのダブルタイヤの外輪に装着しています。昔ながらのシンプルな構造で装着もスムースでした。突然の積雪30cmの坂道で安定した走りが可能です。

2022-12-19
用途:
ダメ
卸売・小売業

秒でちぎれました。
付け方も問題無し、猛吹雪の中装着してちょっと走ったらちぎれてました。粗悪品もいいとこです

対象商品:
19429698
2017-02-22
用途:
雪道
有限会社Y'sエンタープライズ 様 (運輸・通信業)

特に無し ですが、使い勝手は、良かったです即座の対応に感謝してます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用タイヤチェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする