※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1セット(2個)
注文コード19430617
品番CM-070
軽くて快適、女性の方にも扱い易い。
クリアランスの少ない車にも対応9mmリンク。チェーンリンクの高さがたったの9mmと小さく、フェンダー内のクリアランスが狭い車への装着が可能となりました。また、ニッケルクロムモリブデン合金使用の9mmリンク採用により、耐久性を高め車内での振動や騒音も少なく快適な乗り心地が体感できます。
より快適な走りを可能にさせるダイヤモンドパターン。コーニック独自の亀甲パターンが横滑りやフラつきを防止し、発進・減速時はもちろん、コーナリングなどにも強いグリップ力を発揮します。
強度と耐久性を高めるチェーンリンク。素材にニッケルクロムモリブデン合金を使用。各リンクを電気溶接により接合し、強度と耐久性・防錆効果を高めました。
引っぱって、引っ掛けるだけで完璧に装着できるマジックテンションシステム。チェーンのゆるみやズレをなくし、走行中常にタイヤに対してチェーンをベストなポジションに移動させます。
サイドリンクを調整する事により、タイヤの大きさの変化に対応し、チェーンをタイヤに密着させることができます。
ジャッキアップ不要&各パーツが色分けされていて、わかりやすい。